※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ねじ歯車
KHK スパイラルギヤ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
13
モジュール(m)
2.5
ねじれ方向
R
注文コード
83423079
品番
SUN2.5-13R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,330
この商品は
歯数・モジュール・ねじれ方向
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
・材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
材質
ステンレス
形状
S1
歯数
13
質量(kg)
0.35
バックラッシ(mm)
0.14〜0.28
歯幅E(mm)
22
ボス径B(Φmm)
35
全長G(mm)
38
許容トルク(N・m[kgf・m])
歯面強さ:0.27
歯先円直径D(Φmm)
50.96
穴径(mm)
AH7:15
モジュール(m)
2.5
基準円直径C(Φmm)
45.96
ボス長さ(mm)
F:16
ねじれ方向
R
許容トルク・歯面強さ(N・m)
2.69