※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AN1.5-10R KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業) 83423140 AN1.5-10R KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業) 83423140

KHK スパイラルギヤ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数10 モジュール(m)1.5 ねじれ方向R 注文コード83423140 品番AN1.5-10R
参考基準価格(税別)¥2,610 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は歯数・モジュール・ねじれ方向など15種類から選べます 他の種類を見る

・材料にアルミニウム青銅を採用した耐摩耗性に優れた製品です。

材質アルミニウム 形状S1 歯数10 質量(kg)0.046 バックラッシ(mm)0.10〜0.22 歯幅E(mm)15 ボス径B(Φmm)16 全長G(mm)25 許容トルク(N・m[kgf・m])歯面強さ:0.05 歯先円直径D(Φmm)24.21 穴径(mm)AH7:8 モジュール(m)1.5 基準円直径C(Φmm)21.21 ボス長さ(mm)F:10 ねじれ方向R 許容トルク・歯面強さ(N・m)0.48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする