※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AN2-15R KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業) 83423185 AN2-15R KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業) 83423185

KHK スパイラルギヤ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数15 モジュール(m)2 ねじれ方向R 注文コード83423185 品番AN2-15R
参考基準価格(税別)¥7,940 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は歯数・モジュール・ねじれ方向など15種類から選べます 他の種類を見る

・材料にアルミニウム青銅を採用した耐摩耗性に優れた製品です。

材質アルミニウム 形状S1 歯数15 質量(kg)0.29 バックラッシ(mm)0.12〜0.26 歯幅E(mm)20 ボス径B(Φmm)35 全長G(mm)35 許容トルク(N・m[kgf・m])歯面強さ:0.36 歯先円直径D(Φmm)46.43 穴径(mm)AH7:12 モジュール(m)2 基準円直径C(Φmm)42.43 ボス長さ(mm)F:15 ねじれ方向R 許容トルク・歯面強さ(N・m)3.56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする