※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AN1.5-13R KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業) 83423246 AN1.5-13R KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業) 83423246

KHK スパイラルギヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数13 モジュール(m)1.5 ねじれ方向R 注文コード83423246 品番AN1.5-13R
参考基準価格(税別)¥3,680 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は歯数・モジュール・ねじれ方向など15種類から選べます 他の種類を見る

・材料にアルミニウム青銅を採用した耐摩耗性に優れた製品です。

材質アルミニウム 形状S1 歯数13 質量(kg)0.085 バックラッシ(mm)0.10〜0.22 歯幅E(mm)15 ボス径B(Φmm)23 全長G(mm)25 許容トルク(N・m[kgf・m])歯面強さ:0.1 歯先円直径D(Φmm)30.58 穴径(mm)AH7:10 モジュール(m)1.5 基準円直径C(Φmm)27.58 ボス長さ(mm)F:10 ねじれ方向R 許容トルク・歯面強さ(N・m)1.03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする