※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ねじ歯車
KHK スパイラルギヤ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
15
モジュール(m)
1.5
ねじれ方向
L
注文コード
83423289
品番
AN1.5-15L
参考基準価格(税別)
¥3,720
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
歯数・モジュール・ねじれ方向
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
・材料にアルミニウム青銅を採用した耐摩耗性に優れた製品です。
材質
アルミニウム
形状
S1
歯数
15
質量(kg)
0.11
バックラッシ(mm)
0.10〜0.22
歯幅E(mm)
15
ボス径B(Φmm)
25
全長G(mm)
25
許容トルク(N・m[kgf・m])
歯面強さ:0.16
歯先円直径D(Φmm)
34.82
穴径(mm)
AH7:10
モジュール(m)
1.5
基準円直径C(Φmm)
31.82
ボス長さ(mm)
F:10
ねじれ方向
L
許容トルク・歯面強さ(N・m)
1.55