※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AN1-13L KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業) 83423350 AN1-13L KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業) 83423350

KHK スパイラルギヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数13 モジュール(m)1 ねじれ方向L 注文コード83423350 品番AN1-13L
参考基準価格(税別)¥2,920 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は歯数・モジュール・ねじれ方向など15種類から選べます 他の種類を見る

・材料にアルミニウム青銅を採用した耐摩耗性に優れた製品です。

材質アルミニウム 形状S1 歯数13 質量(kg)0.029 バックラッシ(mm)0.08〜0.18 歯幅E(mm)10 ボス径B(Φmm)15 全長G(mm)20 許容トルク(N・m[kgf・m])歯面強さ:0.03 歯先円直径D(Φmm)20.38 穴径(mm)AH7:6 モジュール(m)1 基準円直径C(Φmm)18.38 ボス長さ(mm)F:10 ねじれ方向L 許容トルク・歯面強さ(N・m)0.31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする