※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ねじ歯車
KHK スパイラルギヤ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
20
モジュール(m)
3
ねじれ方向
L
注文コード
83423465
品番
PN3-20L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
歯数・モジュール・ねじれ方向
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
材質
MC901
形状
S1
歯数
20
質量(kg)
0.21
穴径A(Φmm)
15
バックラッシ(mm)
0〜0.54
歯幅E(mm)
25
ボス径B(Φmm)
60
全長G(mm)
43
許容トルク(N・m[kgf・m])
歯面強さ:1.53
歯先円直径D(Φmm)
90.85
モジュール(m)
3
基準円直径C(Φmm)
84.85
ボス長さ(mm)
F:18
ねじれ方向
L
許容トルク・歯面強さ(N・m)
15