※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PN2-20L KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業) 83423605 PN2-20L KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業) 83423605

KHK スパイラルギヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数20 モジュール(m)2 ねじれ方向L 注文コード83423605 品番PN2-20L
参考基準価格(税別)¥3,310 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は歯数・モジュール・ねじれ方向など32種類から選べます 他の種類を見る

・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。

材質MC901 形状S1 歯数20 質量(kg)0.081 穴径A(Φmm)12 バックラッシ(mm)0〜0.44 歯幅E(mm)20 ボス径B(Φmm)45 全長G(mm)35 許容トルク(N・m[kgf・m])歯面強さ:0.49 歯先円直径D(Φmm)60.57 モジュール(m)2 基準円直径C(Φmm)56.57 ボス長さ(mm)F:15 ねじれ方向L 許容トルク・歯面強さ(N・m)4.84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする