※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PN2.5-20R KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業) 83423630 PN2.5-20R KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業) 83423630

KHK スパイラルギヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数20 モジュール(m)2.5 ねじれ方向R 注文コード83423630 品番PN2.5-20R
参考基準価格(税別)¥4,480 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は歯数・モジュール・ねじれ方向など32種類から選べます 他の種類を見る

・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。

材質MC901 形状S1 歯数20 質量(kg)0.15 穴径A(Φmm)12 バックラッシ(mm)0〜0.46 歯幅E(mm)22 ボス径B(Φmm)60 全長G(mm)38 許容トルク(N・m[kgf・m])歯面強さ:0.92 歯先円直径D(Φmm)75.71 モジュール(m)2.5 基準円直径C(Φmm)70.71 ボス長さ(mm)F:16 ねじれ方向R 許容トルク・歯面強さ(N・m)9.07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする