※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ねじ歯車
KHK スパイラルギヤ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
20
モジュール(m)
1.5
ねじれ方向
L
注文コード
83423657
品番
PN1.5-20L
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
歯数・モジュール・ねじれ方向
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
材質
MC901
形状
S1
歯数
20
質量(kg)
0.031
穴径A(Φmm)
10
バックラッシ(mm)
0〜0.38
歯幅E(mm)
15
ボス径B(Φmm)
30
全長G(mm)
25
許容トルク(N・m[kgf・m])
歯面強さ:0.22
歯先円直径D(Φmm)
45.43
モジュール(m)
1.5
基準円直径C(Φmm)
42.43
ボス長さ(mm)
F:10
ねじれ方向
L
許容トルク・歯面強さ(N・m)
2.14