※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ねじ歯車
KHK スパイラルギヤ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
10
モジュール(m)
2
ねじれ方向
R
注文コード
83423754
品番
PN2-10R
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
歯数・モジュール・ねじれ方向
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
材質
MC901
形状
S1
歯数
10
質量(kg)
0.018
穴径A(Φmm)
10
バックラッシ(mm)
0〜0.42
歯幅E(mm)
20
ボス径B(Φmm)
22
全長G(mm)
35
許容トルク(N・m[kgf・m])
歯面強さ:0.068
歯先円直径D(Φmm)
32.28
モジュール(m)
2
基準円直径C(Φmm)
28.28
ボス長さ(mm)
F:15
ねじれ方向
R
許容トルク・歯面強さ(N・m)
0.66