※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PN2.5-13L KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業) 83423788 PN2.5-13L KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業) 83423788

KHK スパイラルギヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数13 モジュール(m)2.5 ねじれ方向L 注文コード83423788 品番PN2.5-13L
参考基準価格(税別)¥2,820 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は歯数・モジュール・ねじれ方向など32種類から選べます 他の種類を見る

・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。

材質MC901 形状S1 歯数13 質量(kg)0.055 穴径A(Φmm)12 バックラッシ(mm)0〜0.44 歯幅E(mm)22 ボス径B(Φmm)35 全長G(mm)38 許容トルク(N・m[kgf・m])歯面強さ:0.27 歯先円直径D(Φmm)50.96 モジュール(m)2.5 基準円直径C(Φmm)45.96 ボス長さ(mm)F:16 ねじれ方向L 許容トルク・歯面強さ(N・m)2.69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする