※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PN1.5-15R KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業) 83423797 PN1.5-15R KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業) 83423797

KHK スパイラルギヤ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数15 モジュール(m)1.5 ねじれ方向R 注文コード83423797 品番PN1.5-15R
参考基準価格(税別)¥1,920 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は歯数・モジュール・ねじれ方向など32種類から選べます 他の種類を見る

・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。

材質MC901 形状S1 歯数15 質量(kg)0.018 穴径A(Φmm)8 バックラッシ(mm)0〜0.38 歯幅E(mm)15 ボス径B(Φmm)25 全長G(mm)25 許容トルク(N・m[kgf・m])歯面強さ:0.095 歯先円直径D(Φmm)34.82 モジュール(m)1.5 基準円直径C(Φmm)31.82 ボス長さ(mm)F:10 ねじれ方向R 許容トルク・歯面強さ(N・m)0.93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする