KWGDL4-R1 KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業) 83423867

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KWGDL4-R1 KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業) 83423867
KWGDL4-R1 KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業) 83423867

KHK ウォームギヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
モジュール(m)呼称軸方向:4
内容量1個注文コード83423867品番KWGDL4-R1
参考基準価格(税別)¥36,450販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・高強度、高精度な複リードウォームです。・軸方向に移動すると任意のバックラッシが得られます。

種別ウォームギヤ材質SCM440形状W4質量(kg)1.67条数1進み角3°41′ボス径M(Φmm)50基準円直径N(Φmm)62歯先円直径O(Φmm)70歯幅P(mm)74全長R(mm)100穴径(mm)LH7:28モジュール(m)呼称軸方向:4位置基準歯位置S:44移動量【最大】Vmax:14ボス長さ(mm)Q:26ねじれ方向R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする