KWGDL2.5-R1 KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業) 83423885

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KWGDL2.5-R1 KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業) 83423885
KWGDL2.5-R1 KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業) 83423885

KHK ウォームギヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
モジュール(m)呼称軸方向:2.5
内容量1個注文コード83423885品番KWGDL2.5-R1
参考基準価格(税別)¥21,430販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・高強度、高精度な複リードウォームです。・軸方向に移動すると任意のバックラッシが得られます。

種別ウォームギヤ材質SCM440形状W4質量(kg)0.37条数1進み角3°52′ボス径M(Φmm)30基準円直径N(Φmm)37歯先円直径O(Φmm)42歯幅P(mm)48全長R(mm)65穴径(mm)LH7:18モジュール(m)呼称軸方向:2.5位置基準歯位置S:29移動量【最大】Vmax:10ボス長さ(mm)Q:17ねじれ方向R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする