KWGDL3-R1 KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業) 83423894

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KWGDL3-R1 KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業) 83423894
KWGDL3-R1 KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業) 83423894

KHK ウォームギヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
モジュール(m)呼称軸方向:3
内容量1個注文コード83423894品番KWGDL3-R1
参考基準価格(税別)¥26,620販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・高強度、高精度な複リードウォームです。・軸方向に移動すると任意のバックラッシが得られます。

種別ウォームギヤ材質SCM440形状W4質量(kg)0.61条数1進み角3°54′ボス径M(Φmm)35基準円直径N(Φmm)44歯先円直径O(Φmm)50歯幅P(mm)54全長R(mm)74穴径(mm)LH7:20モジュール(m)呼称軸方向:3位置基準歯位置S:32移動量【最大】Vmax:10ボス長さ(mm)Q:20ねじれ方向R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする