曜日別特売
KRGF2.5-1000H KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業) 83423937

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KRGF2.5-1000H KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業) 83423937
KRGF2.5-1000H KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業) 83423937

KHK 歯研ラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
モジュール(m)2.5
全長A(mm)1005.31
歯数128
内容量1個注文コード83423937品番KRGF2.5-1000H
参考基準価格(税別)¥109,600販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

・高強度で高精度、コストパフォーマンスに富んだ焼入れ歯研ラックです。・歯面高周波焼入れを標準化し、価格を抑えました。・従来のKRGF調質歯研ラックより歯面強さを5割アップした製品です。

材質SCM440形状RF歯数128質量(kg)5.43全長A(mm)1005.31許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:977・歯面強さ:598歯幅B(mm)25かみあい高さD(mm)27.5高さC(mm)30モジュール(m)2.5許容伝達力・曲げ強さ(N)9580許容伝達力・歯面強さ(N)5870
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする