※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KRGF2-500H KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業) 83423955 KRGF2-500H KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業) 83423955

KHK 歯研ラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83423955 品番 KRGF2-500H
参考基準価格(税別)¥51,200 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

・高強度で高精度、コストパフォーマンスに富んだ焼入れ歯研ラックです。・歯面高周波焼入れを標準化し、価格を抑えました。・従来のKRGF調質歯研ラックより歯面強さを5割アップした製品です。

材質SCM440 形状RF 歯数80 質量(kg)1.82 全長A(mm)502.65 許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:625・歯面強さ:382 歯幅B(mm)20 かみあい高さD(mm)23 高さC(mm)25 モジュール(m)2 許容伝達力・曲げ強さ(N)6130 許容伝達力・歯面強さ(N)3750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする