曜日別特売
CBX-252LC KHK ベベルボックス KHK(小原歯車工業) 83424269

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBX-252LC KHK ベベルボックス KHK(小原歯車工業) 83424269
CBX-252LC KHK ベベルボックス KHK(小原歯車工業) 83424269
CBX-252LC KHK ベベルボックス KHK(小原歯車工業) 83424269
CBX-252LC KHK ベベルボックス KHK(小原歯車工業) 83424269
CBX-252LC KHK ベベルボックス KHK(小原歯車工業) 83424269
CBX-252LC KHK ベベルボックス KHK(小原歯車工業) 83424269

KHK ベベルボックス

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)316速比1:2タイプL型注文コード83424269品番CBX-252LC
参考基準価格(税別)¥74,090販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

強靭・ケースは高級鋳鉄を軸受部はテーパローラベアリング使用。低騒音・高効率・特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。取付方向自由・軸配置の選択によりあらゆる据付けも可能。但し標準のままご使用できないばあいがります。潤滑剤封入済・高級オイル封入出荷速比・歯車 1/1、1/2 を用途に合せて選択可能。

軸径(Φmm)・X軸径UG:25・X軸径UP:25質量(kg)17タイプL型寸法H(mm)188速比1:2寸法A(mm)316寸法F(mm)152寸法C(mm)90寸法P(mm)50寸法N(mm)20寸法J(mm)133寸法M(Φmm)14寸法KG(mm)81寸法DG(mm)157寸法BB(mm)259寸法V(Φmm)92キー8×7×40L寸法KP(mm)146寸法DP(mm)222寸法EO(mm)155回転角度バックラッシ15~36'軸配置C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする