※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBX-251LA KHK ベベルボックス KHK(小原歯車工業) 83424366 CBX-251LA KHK ベベルボックス KHK(小原歯車工業) 83424366 CBX-251LA KHK ベベルボックス KHK(小原歯車工業) 83424366 CBX-251LA KHK ベベルボックス KHK(小原歯車工業) 83424366 CBX-251LA KHK ベベルボックス KHK(小原歯車工業) 83424366 CBX-251LA KHK ベベルボックス KHK(小原歯車工業) 83424366

KHK ベベルボックス

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)316 速比1:1 タイプL型 注文コード83424366 品番CBX-251LA
参考基準価格(税別)¥74,090 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は寸法A・速比・タイプなど192種類から選べます 他の種類を見る

強靭・ケースは高級鋳鉄を軸受部はテーパローラベアリング使用。低騒音・高効率・特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。取付方向自由・軸配置の選択によりあらゆる据付けも可能。但し標準のままご使用できないばあいがります。潤滑剤封入済・高級オイル封入出荷速比・歯車 1/1、1/2 を用途に合せて選択可能。

軸径(Φmm)・X軸径UG:25・X軸径UP:25 質量(kg)17 タイプL型 寸法H(mm)188 速比1:1 寸法A(mm)316 寸法F(mm)152 寸法C(mm)90 寸法P(mm)50 寸法N(mm)20 寸法J(mm)133 寸法M(Φmm)14 寸法KG(mm)81 寸法DG(mm)157 寸法BB(mm)259 寸法V(Φmm)92 キー8×7×40L 寸法KP(mm)146 寸法DP(mm)222 寸法EO(mm)155 回転角度バックラッシ9〜22' 軸配置A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする