※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK 歯研かさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
2
歯数
20
注文コード
83425985
品番
KSP040001GUL
参考基準価格(税別)
¥45,420
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
・JIS 0級の強度、高精度製品です。・高速回転時の騒音や振動について優れた性能を発揮します。
形状
B
歯数
20
タイプ
マイタ
最大穴径(mm)
加工可能:16
歯幅
9
基準円直径(Φmm)
40
バックラッシ(mm)
0〜0.05
全長G(mm)
16.5
許容トルク(N・m[kgf・m])
1.59
穴径(mm)
CH7:12
モジュール(m)
2
ボス径D(Φmm)
31
おさえ面径B(Φmm)
22.5
歯数比
1
歯先円直径A(Φmm)
40
組立距離H(mm)
30
穴長さ(mm)
E:14
ボス長さ(mm)
F:7
ねじれ方向
L