※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK 歯研かさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
5
歯数
26
注文コード
83426055
品番
KSP132001GUL
参考基準価格(税別)
¥85,770
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
・JIS 0級の強度、高精度製品です。・高速回転時の騒音や振動について優れた性能を発揮します。
形状
C
歯数
26
タイプ
マイタ
最大穴径(mm)
加工可能:48
歯幅
29
基準円直径(Φmm)
130
バックラッシ(mm)
0.05〜0.10
全長G(mm)
45
許容トルク(N・m[kgf・m])
38.4
穴径(mm)
CH7:30
モジュール(m)
5
ボス径D(Φmm)
82
おさえ面径B(Φmm)
64
歯数比
1
歯先円直径A(Φmm)
132
組立距離H(mm)
88
穴長さ(mm)
E:41
ボス長さ(mm)
F:14
ねじれ方向
L