※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK 歯研かさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
4.5
歯数
23
注文コード
83426080
品番
KSP105001GUL
参考基準価格(税別)
¥69,680
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
・JIS 0級の強度、高精度製品です。・高速回転時の騒音や振動について優れた性能を発揮します。
形状
C
歯数
23
タイプ
マイタ
最大穴径(mm)
加工可能:40
歯幅
25
基準円直径(Φmm)
103.5
バックラッシ(mm)
0.05〜0.10
全長G(mm)
39
許容トルク(N・m[kgf・m])
23.9
穴径(mm)
CH7:26
モジュール(m)
4.5
ボス径D(Φmm)
70
おさえ面径B(Φmm)
50
歯数比
1
歯先円直径A(Φmm)
105
組立距離H(mm)
72
穴長さ(mm)
E:35
ボス長さ(mm)
F:14
ねじれ方向
L