※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSP157001GUR KHK 歯研かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83426089 KSP157001GUR KHK 歯研かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83426089 KSP157001GUR KHK 歯研かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83426089 KSP157001GUR KHK 歯研かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83426089

KHK 歯研かさ歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)5.5 歯数28 注文コード83426089 品番KSP157001GUR
参考基準価格(税別)¥106,080 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品はモジュール・歯数など24種類から選べます 他の種類を見る

・JIS 0級の強度、高精度製品です。・高速回転時の騒音や振動について優れた性能を発揮します。

形状C 歯数28 タイプマイタ 最大穴径(mm)加工可能:55 歯幅34 基準円直径(Φmm)154 バックラッシ(mm)0.05〜0.10 全長G(mm)53.5 許容トルク(N・m[kgf・m])60.1 穴径(mm)CH7:32 モジュール(m)5.5 ボス径D(Φmm)92 おさえ面径B(Φmm)76 歯数比1 歯先円直径A(Φmm)157 組立距離H(mm)105 穴長さ(mm)E:47 ボス長さ(mm)F:20 ねじれ方向R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする