曜日別特売
SRF1.5-1000H KHK ラック KHK(小原歯車工業) 83426125

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRF1.5-1000H KHK ラック KHK(小原歯車工業) 83426125
SRF1.5-1000H KHK ラック KHK(小原歯車工業) 83426125

KHK ラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
モジュール(m)1.5
歯数212
内容量1個注文コード83426125品番SRF1.5-1000H
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・高強度で長寿命、安心して長期間使える低価格な焼入れラックです。・歯面高周波焼入れを標準化し価格を抑えました。・従来のSRFラックより歯面強さを2倍以上アップした製品です。

種別ラック材質S45C形状RF歯数212質量(kg)2.18全長A(mm)999.03許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:200・歯面強さ:133歯幅B(mm)15かみあい高さD(mm)18.5高さC(mm)20モジュール(m)1.5許容伝達力・曲げ強さ(N)1960許容伝達力・歯面強さ(N)1110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする