※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRF3-1000H KHK ラック KHK(小原歯車工業) 83426159 SRF3-1000H KHK ラック KHK(小原歯車工業) 83426159

KHK ラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83426159 品番 SRF3-1000H
参考基準価格(税別)¥30,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

・高強度で長寿命、安心して長期間使える低価格な焼入れラックです。・歯面高周波焼入れを標準化し価格を抑えました。・従来のSRFラックより歯面強さを2倍以上アップした製品です。

種別ラック 材質S45C 形状RF 歯数106 質量(kg)7.53 全長A(mm)999.03 許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:799・歯面強さ:468 歯幅B(mm)30 かみあい高さD(mm)32 高さC(mm)35 モジュール(m)3 許容伝達力・曲げ強さ(N)7840 許容伝達力・歯面強さ(N)4590

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする