※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRF6-1000H KHK ラック KHK(小原歯車工業) 83426168 SRF6-1000H KHK ラック KHK(小原歯車工業) 83426168

KHK ラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83426168 品番 SRF6-1000H
参考基準価格(税別)¥89,600 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

・高強度で長寿命、安心して長期間使える低価格な焼入れラックです。・歯面高周波焼入れを標準化し価格を抑えました。・従来のSRFラックより歯面強さを2倍以上アップした製品です。

種別ラック 材質S45C 形状RF 歯数53 質量(kg)25.4 全長A(mm)999.03 許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:3200・歯面強さ:1960 歯幅B(mm)60 かみあい高さD(mm)54 高さC(mm)60 モジュール(m)6 許容伝達力・曲げ強さ(N)31400 許容伝達力・歯面強さ(N)19200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする