※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK 歯研かさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
2
歯数
24
注文コード
83426220
品番
KSP0481.5GUG
参考基準価格(税別)
¥47,450
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
・JIS 0級の強度、高精度製品です。・高速回転時の騒音や振動について優れた性能を発揮します。
形状
1.5C
歯数
24
タイプ
かさ歯車
最大穴径(mm)
加工可能:20
歯幅
9
基準円直径(Φmm)
48
バックラッシ(mm)
0〜0.05
全長G(mm)
19
許容トルク(N・m[kgf・m])
2.02
穴径(mm)
CH7:12
モジュール(m)
2
ボス径D(Φmm)
30
おさえ面径B(Φmm)
30.4
歯数比
1.5
歯先円直径A(Φmm)
48
組立距離H(mm)
30
穴長さ(mm)
E:17
ボス長さ(mm)
F:7
ねじれ方向
R