※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK 歯研かさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
3.5
歯数
17
注文コード
83426238
品番
KSP119002GUP
参考基準価格(税別)
¥70,150
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
・JIS 0級の強度、高精度製品です。・高速回転時の騒音や振動について優れた性能を発揮します。
形状
2B
歯数
17
タイプ
かさ歯車
最大穴径(mm)
加工可能:25
歯幅
22
基準円直径(Φmm)
59.5
バックラッシ(mm)
0.05〜0.10
全長G(mm)
27.5
許容トルク(N・m[kgf・m])
22.2
穴径(mm)
CH7:16
モジュール(m)
3.5
ボス径D(Φmm)
44
おさえ面径B(Φmm)
31.1
歯数比
2
歯先円直径A(Φmm)
65
組立距離H(mm)
67
穴長さ(mm)
E:25
ボス長さ(mm)
F:3.6
ねじれ方向
L