※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KHK 歯研かさ歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)3 歯数32 注文コード83426247 品番KSP096002GUG
参考基準価格(税別)¥60,060 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品はモジュール・歯数など24種類から選べます 他の種類を見る

・JIS 0級の強度、高精度製品です。・高速回転時の騒音や振動について優れた性能を発揮します。

形状2D 歯数32 タイプかさ歯車 最大穴径(mm)加工可能:32 歯幅18 基準円直径(Φmm)96 バックラッシ(mm)0.05〜0.10 全長G(mm)31 許容トルク(N・m[kgf・m])12.5 穴径(mm)CH7:20 モジュール(m)3 ボス径D(Φmm)56 おさえ面径B(Φmm)46 歯数比2 歯先円直径A(Φmm)96 組立距離H(mm)47 穴長さ(mm)E:29 ボス長さ(mm)F:12 ねじれ方向R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする