※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK 歯研かさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
3
歯数
16
注文コード
83426265
品番
KSP096002GUP
参考基準価格(税別)
¥61,380
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
・JIS 0級の強度、高精度製品です。・高速回転時の騒音や振動について優れた性能を発揮します。
種別
かさ歯車
形状
2B
歯数
16
タイプ
かさ歯車
最大穴径(mm)
加工可能:19
歯幅
18
基準円直径(Φmm)
48
バックラッシ(mm)
0.05〜0.10
全長G(mm)
21.5
許容トルク(N・m[kgf・m])
12.5
穴径(mm)
CH7:12
モジュール(m)
3
ボス径D(Φmm)
36
おさえ面径B(Φmm)
23.5
歯数比
2
歯先円直径A(Φmm)
53
組立距離H(mm)
53
穴長さ(mm)
E:19
ボス長さ(mm)
F:2
ねじれ方向
L