※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KHK 歯研かさ歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)2.75 歯数27 注文コード83426290 品番KSP0741.5GUG
参考基準価格(税別)¥66,550 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品はモジュール・歯数など24種類から選べます 他の種類を見る

・JIS 0級の強度、高精度製品です。・高速回転時の騒音や振動について優れた性能を発揮します。

種別かさ歯車 形状1.5C 歯数27 タイプかさ歯車 最大穴径(mm)加工可能:35 歯幅15 基準円直径(Φmm)74.25 バックラッシ(mm)0.05〜0.10 全長G(mm)29 許容トルク(N・m[kgf・m])7.15 穴径(mm)CH7:20 モジュール(m)2.75 ボス径D(Φmm)50 おさえ面径B(Φmm)44.5 歯数比1.5 歯先円直径A(Φmm)74 組立距離H(mm)45 穴長さ(mm)E:25 ボス長さ(mm)F:12 ねじれ方向R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする