※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRFD2-1000HJ KHK ラック KHK(小原歯車工業) 83426360 SRFD2-1000HJ KHK ラック KHK(小原歯車工業) 83426360

KHK ラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)2 材質S45C 注文コード83426360 品番SRFD2-1000HJ
参考基準価格(税別)¥27,900 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はモジュール・材質など15種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別ラック 材質S45C 形状RD 歯数160 質量(kg)3.58 全長A(mm)1005.31 寸法F(mm)取付穴位置:52.65 寸法E(mm)取付穴位置:10 穴数取付穴位置寸法:6 寸法(mm)・形状・取付穴H:7・取付穴I:11・取付穴J:7 寸法G(mm)取付穴位置:180 許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:355・歯面強さ:204 歯幅B(mm)20 かみあい高さD(mm)23 高さC(mm)25 モジュール(m)2 使用ねじ取付穴位置寸法:M6 許容伝達力・曲げ強さ(N)3480 許容伝達力・歯面強さ(N)2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする