※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRAF1.5-1000 KHK 加工ラック KHK(小原歯車工業) 83426369 SRAF1.5-1000 KHK 加工ラック KHK(小原歯車工業) 83426369

KHK 加工ラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83426369 品番 SRAF1.5-1000
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

・従来のSRFラックに比べ、歯幅と高さが同一なコンパクトサイズで低価格な製品です。・欧州サイズ、従来のSRFと同精度でコンパクトな設計が可能な低価格製品です。

種別ラック 材質S45C 形状RF 歯数212 質量(kg)1.59 全長A(mm)999.03 許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:220・歯面強さ:42.9 歯幅B(mm)15 かみあい高さD(mm)13.5 高さC(mm)15 モジュール(m)1.5 許容伝達力・曲げ強さ(N)2160 許容伝達力・歯面強さ(N)421

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする