※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRAF3-1000 KHK 加工ラック KHK(小原歯車工業) 83426378 SRAF3-1000 KHK 加工ラック KHK(小原歯車工業) 83426378

KHK 加工ラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83426378 品番 SRAF3-1000
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

・従来のSRFラックに比べ、歯幅と高さが同一なコンパクトサイズで低価格な製品です。・欧州サイズ、従来のSRFと同精度でコンパクトな設計が可能な低価格製品です。

種別ラック 材質S45C 形状RF 歯数106 質量(kg)6.35 全長A(mm)999.03 許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:879・歯面強さ:186 歯幅B(mm)30 かみあい高さD(mm)27 高さC(mm)30 モジュール(m)3 許容伝達力・曲げ強さ(N)8620 許容伝達力・歯面強さ(N)1820

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする