※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRAF2.5-1000 KHK 加工ラック KHK(小原歯車工業) 83426396 SRAF2.5-1000 KHK 加工ラック KHK(小原歯車工業) 83426396

KHK 加工ラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83426396 品番 SRAF2.5-1000
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

・従来のSRFラックに比べ、歯幅と高さが同一なコンパクトサイズで低価格な製品です。・欧州サイズ、従来のSRFと同精度でコンパクトな設計が可能な低価格製品です。

種別ラック 材質S45C 形状RF 歯数128 質量(kg)4.44 全長A(mm)1005.31 許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:611・歯面強さ:127 歯幅B(mm)25 かみあい高さD(mm)22.5 高さC(mm)25 モジュール(m)2.5 許容伝達力・曲げ強さ(N)5990 許容伝達力・歯面強さ(N)1240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする