※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRAF4-1000 KHK 加工ラック KHK(小原歯車工業) 83426405 SRAF4-1000 KHK 加工ラック KHK(小原歯車工業) 83426405

KHK 加工ラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83426405 品番 SRAF4-1000
参考基準価格(税別)¥24,900 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

・従来のSRFラックに比べ、歯幅と高さが同一なコンパクトサイズで低価格な製品です。・欧州サイズ、従来のSRFと同精度でコンパクトな設計が可能な低価格製品です。

種別ラック 材質S45C 形状RF 歯数80 質量(kg)11.4 全長A(mm)1005.31 許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:1560・歯面強さ:339 歯幅B(mm)40 かみあい高さD(mm)36 高さC(mm)40 モジュール(m)4 許容伝達力・曲げ強さ(N)15300 許容伝達力・歯面強さ(N)3330

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする