※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
KHK CP歯研ラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
3.1831
全長A(mm)
1000
注文コード
83426430
品番
KRGCPF10-1000H
参考基準価格(税別)
¥111,200
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・全長A
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
・歯面高周波焼入れ標準化し価格を抑えました。・従来のKRGCPF調質歯研ラックより破面強さを5割アップした製品です。
種別
ラック
材質
SCM440
形状
RF
質量(kg)
7.49
ピッチ(mm)
CP10
全長A(mm)
1000
有効歯数
100
バックラッシ(mm)
0.05〜0.16
許容伝達力(N[kgf・m])
・曲げ強さ:1490・歯面強さ:933
歯幅B(mm)
30
かみあい高さD(mm)
31.82
高さC(mm)
35
モジュール(m)
3.1831
許容伝達力・曲げ強さ(N)
14600
許容伝達力・歯面強さ(N)
9150