※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームギヤ
KHK ウォームギヤ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83426527
品番
KWG1-R2
参考基準価格(税別)
¥6,810
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
・歯面焼入れ、研削仕上げの軸付ウォームです。・基準円直径が小さいため、コンパクトな設計が可能です。
種別
ウォームギヤ
材質
SCM440
形状
W6
質量(kg)
0.25
条数
2
進み角
7°08′
全長J(mm)
140
軸長K(左)(mm)
35
軸長O(右)(mm)
55
歯幅M(mm)
30
基準円直径P(Φmm)
16
歯先円直径Q(Φmm)
18
軸径S(Φmm)
18.2
ネック長L(左)(mm)
10
ネック長N(右)(mm)
10
ネック径R(Φmm)
13
モジュール(m)
軸方向:1
ねじれ方向
R