※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームギヤ
KHK ウォームギヤ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83426545
品番
KWG0.8-R1
参考基準価格(税別)
¥6,020
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
・歯面焼入れ、研削仕上げの軸付ウォームです。・基準円直径が小さいため、コンパクトな設計が可能です。
種別
ウォームギヤ
材質
SCM440
形状
W5
質量(kg)
0.043
条数
1
進み角
3°49′
全長J(mm)
85
軸長K(左)(mm)
25
軸長O(右)(mm)
40
歯幅M(mm)
20
基準円直径P(Φmm)
12
歯先円直径Q(Φmm)
13.6
軸径S(Φmm)
8
モジュール(m)
軸方向:0.8
ねじれ方向
R