※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームギヤ
KHK ウォームギヤ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83426579
品番
KWG5-R1
参考基準価格(税別)
¥41,440
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
・歯面焼入れ、研削仕上げの軸付ウォームです。・基準円直径が小さいため、コンパクトな設計が可能です。
種別
ウォームギヤ
材質
SCM440
形状
W6
質量(kg)
5.75
条数
1
進み角
5°43′
全長J(mm)
400
軸長K(左)(mm)
75
軸長O(右)(mm)
175
歯幅M(mm)
90
基準円直径P(Φmm)
50
歯先円直径Q(Φmm)
60
軸径S(Φmm)
50.2
ネック長L(左)(mm)
30
ネック長N(右)(mm)
30
ネック径R(Φmm)
36
モジュール(m)
軸方向:5
ねじれ方向
R