※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームギヤ
KHK ウォームギヤ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83426597
品番
KWG2.5-R1
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
・歯面焼入れ、研削仕上げの軸付ウォームです。・基準円直径が小さいため、コンパクトな設計が可能です。
種別
ウォームギヤ
材質
SCM440
形状
W6
質量(kg)
1.27
条数
1
進み角
4°46′
全長J(mm)
250
軸長K(左)(mm)
50
軸長O(右)(mm)
100
歯幅M(mm)
46
基準円直径P(Φmm)
30
歯先円直径Q(Φmm)
35
軸径S(Φmm)
30.2
ネック長L(左)(mm)
27
ネック長N(右)(mm)
27
ネック径R(Φmm)
23
モジュール(m)
軸方向:2.5
ねじれ方向
R