※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R25-255Q KHK ヘプコリングレール KHK(小原歯車工業) 83426615 R25-255Q KHK ヘプコリングレール KHK(小原歯車工業) 83426615 R25-255Q KHK ヘプコリングレール KHK(小原歯車工業) 83426615 R25-255Q KHK ヘプコリングレール KHK(小原歯車工業) 83426615

KHK ヘプコリングレール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83426615 品番 R25-255Q
参考基準価格(税別)¥268,710 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

・摩擦の少ない構造・簡単で効率的な潤滑方法・リングレールとベアリングの遊びが少ない・あらゆる角度の平面で使用可能・取付け及び取付け誤差の調整が用意・リングレールの駆動装置場所を自由に設定・他のコンポーネントを収納できる大きく開いた中央部

歯数Z:302 質量(kg)1.2 タイプ内歯車 モジュール0.8 寸法L(mm)9×6 寸法H(mm)12.25 寸法F(mm)25.74 寸法D(mm)280.74 寸法E(mm)25 寸法B(mm)239.6 寸法C(mm)207.4 寸法D1(mm)229.26 穴数8 寸法M(mm)M8×1.25 圧力角(°)Pa:20° 寸法I(mm)±0.025:10 寸法J(mm)4.5 寸法G(mm)15.4 寸法K(mm)5.75 基準円直径P(Φmm)241.6 取付穴寸法(mm)A±0.2:255 位置・ドリル加工Q:1.4・ドリル加工R:24.5・ドリル加工S:23.1・ドリル加工T±0.2:50・ドリル加工U±0.2:22.5・ドリル加工V±0.2:16・ドリル加工W±0.2:18・ドリル加工X:39 歯先円直径OD(Φmm)240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする