※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R44-612P KHK ヘプコリングレール KHK(小原歯車工業) 83426685 R44-612P KHK ヘプコリングレール KHK(小原歯車工業) 83426685 R44-612P KHK ヘプコリングレール KHK(小原歯車工業) 83426685 R44-612P KHK ヘプコリングレール KHK(小原歯車工業) 83426685

KHK ヘプコリングレール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83426685 品番 R44-612P
参考基準価格(税別)¥661,240 販売価格(税込) ¥637,780
販売価格(税別)
579,800

・摩擦の少ない構造・簡単で効率的な潤滑方法・リングレールとベアリングの遊びが少ない・あらゆる角度の平面で使用可能・取付け及び取付け誤差の調整が用意・リングレールの駆動装置場所を自由に設定・他のコンポーネントを収納できる大きく開いた中央部

歯数Z:636 質量(kg)6.7 タイプ外歯車 モジュール1 寸法L(mm)11×7 寸法H(mm)15.5 寸法F(mm)44.74 寸法D(mm)656.74 寸法E(mm)44 寸法B(mm)586 寸法C(mm)638 寸法D1(mm)567.26 穴数16 寸法M(mm)M8×1.25 圧力角(°)Pa:20° 寸法I(mm)±0.025:12.5 寸法J(mm)6 寸法G(mm)26 寸法K(mm)7 基準円直径P(Φmm)636 取付穴寸法(mm)A±0.2:612 位置・ドリル加工Q:1.8・ドリル加工R:37.8・ドリル加工S:36・ドリル加工T±0.2:60・ドリル加工U±0.2:34.5・ドリル加工V±0.2:22・ドリル加工W±0.2:25・ドリル加工X:57.3 歯先円直径OD(Φmm)638

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする