※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KHK ヘプコビヒン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)34 タイプスルーホール偏心(ショート) 注文コード83426719 品番RSJ-34-E
参考基準価格(税別)¥13,780 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は寸法A・タイプなど12種類から選べます 他の種類を見る

・スールホールタイプのベアリングは、ほとんどの用途に適合するロングとショーとタイプの固定ボルトがあります。また、基準位置に配置する固定型と、システム調整が簡単に行える偏心型を用意してあります。・ブラインドオールタイプのベアリングは、ベアリングの背面から固定できないときに使用するもので、基準面に配置する固定型と、システム配置が簡単に行える偏心型を用意してあります。

質量(g)115 タイプスルーホール偏心(ショート) 寸法L(mm)4 寸法H(mm)0.7 寸法A(mm)34 寸法F(mm)M10×1.25 寸法D(mm)±0.025:27.13 寸法E(mm)12 寸法B(mm)21.3 寸法C(mm)13.8 寸法P(mm)15.2 寸法M(mm)17 寸法N(mm)2.5 寸法O(mm)0/-0.03:10 寸法J(mm)1.25 寸法B1(mm)±0.025:11.5 寸法G(mm)18 寸法K(mm)6 寸法C1(mm)6.6 寸法C2(mm)5.2 寸法M1(mm)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする