曜日別特売
RSJ-25-C KHK ヘプコビヒン KHK(小原歯車工業) 83426789

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RSJ-25-C KHK ヘプコビヒン KHK(小原歯車工業) 83426789
RSJ-25-C KHK ヘプコビヒン KHK(小原歯車工業) 83426789
RSJ-25-C KHK ヘプコビヒン KHK(小原歯車工業) 83426789
RSJ-25-C KHK ヘプコビヒン KHK(小原歯車工業) 83426789
RSJ-25-C KHK ヘプコビヒン KHK(小原歯車工業) 83426789
RSJ-25-C KHK ヘプコビヒン KHK(小原歯車工業) 83426789
RSJ-25-C KHK ヘプコビヒン KHK(小原歯車工業) 83426789
RSJ-25-C KHK ヘプコビヒン KHK(小原歯車工業) 83426789

KHK ヘプコビヒン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)25タイプスルーホール固定(ショート)注文コード83426789品番RSJ-25-C
参考基準価格(税別)¥8,820販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

・スールホールタイプのベアリングは、ほとんどの用途に適合するロングとショーとタイプの固定ボルトがあります。また、基準位置に配置する固定型と、システム調整が簡単に行える偏心型を用意してあります。・ブラインドオールタイプのベアリングは、ベアリングの背面から固定できないときに使用するもので、基準面に配置する固定型と、システム配置が簡単に行える偏心型を用意してあります。

質量(g)48タイプスルーホール固定(ショート)寸法H(mm)0.5寸法A(mm)25寸法F(mm)M8×1寸法D(mm)±0.025:20.27寸法E(mm)10寸法B(mm)16.6寸法C(mm)9.8寸法P(mm)13寸法M(mm)13寸法O(mm)0/-0.03:8寸法J(mm)1寸法B1(mm)±0.025:9寸法G(mm)14寸法K(mm)5寸法C1(mm)3.8寸法C2(mm)2.2寸法M1(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする