※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KHK ヘプコビヒン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)34 タイプブラインドホール偏心 注文コード83426825 品番BHJ-34-E
参考基準価格(税別)¥21,160 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は寸法A・タイプなど12種類から選べます 他の種類を見る

・スールホールタイプのベアリングは、ほとんどの用途に適合するロングとショーとタイプの固定ボルトがあります。また、基準位置に配置する固定型と、システム調整が簡単に行える偏心型を用意してあります。・ブラインドオールタイプのベアリングは、ベアリングの背面から固定できないときに使用するもので、基準面に配置する固定型と、システム配置が簡単に行える偏心型を用意してあります。

質量(g)235 タイプブラインドホール偏心 寸法L(mm)4 寸法H(mm)0.7 寸法A(mm)34 寸法F(mm)M10×1.25 寸法S(mm)9.5 寸法D(mm)±0.025:27.13 寸法E(mm)12 寸法B(mm)21.3 寸法C(mm)13.8 寸法X(mm)M6×1 寸法T(mm)17.5 寸法W(mm)42 寸法Z(mm)14 寸法P(mm)15.2 寸法Y(mm)10 寸法T1(mm)6.5 寸法T2(mm)12.5 寸法B1(mm)±0.025:11.5 寸法G(mm)18 寸法Q(mm)4 寸法R(mm)2 寸法U(mm)±0.2:60 寸法V(mm)17 寸法S1(mm)8.5 寸法U1(mm)90.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする