※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームギヤ
KHK ウォームギヤ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83426877
品番
SWG1-R2
参考基準価格(税別)
¥6,240
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
・リーズナブルな価格の歯研ウォームです。
種別
ウォームギヤ
材質
S45C
形状
W2
質量(kg)
0.037
条数
2
ねじ穴
サイズ:M4
進み角
7°08′
基準円直径N(Φmm)
16
歯先円直径O(Φmm)
18
全長R(mm)
32
穴径(mm)
LH7:8
モジュール(m)
軸方向:1
ねじ穴(Φmm)
S:5
ねじれ方向
R