※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームギヤ
KHK ウォームギヤ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83426904
品番
SWG2.5-R2
参考基準価格(税別)
¥7,450
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
・リーズナブルな価格の歯研ウォームです。
種別
ウォームギヤ
材質
S45C
形状
W3
質量(kg)
0.4
条数
2
進み角
7°42′
ボス径M(Φmm)
30
基準円直径N(Φmm)
37
歯先円直径O(Φmm)
42
歯幅P(mm)
45
全長R(mm)
65
穴径(mm)
LH7:15
モジュール(m)
軸方向:2.5
ボス長さ(mm)
・(右)Q:17・(左)Q':3
ねじれ方向
R