※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームギヤ
KHK ウォームギヤ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83426920
品番
SWG1.5-R2
参考基準価格(税別)
¥5,470
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
・リーズナブルな価格の歯研ウォームです。
種別
ウォームギヤ
材質
S45C
形状
W1
質量(kg)
0.12
条数
2
進み角
6°51′
ボス径M(Φmm)
20
基準円直径N(Φmm)
25
歯先円直径O(Φmm)
28
歯幅P(mm)
30
全長R(mm)
40
穴径(mm)
LH7:10
モジュール(m)
軸方向:1.5
ボス長さ(mm)
(右)Q:10
ねじれ方向
R